すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950AC-60B

品名 : 60kg サクションリフターセット(2個組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
サクションリフターをしっかり保護する専用ケース付

仕様

吸着能力60kgパットサイズφ120mm
本体材質アルミニウムパッド材質特殊ゴム
ハンドル材質合成樹脂全長345mm
重量1kgパッド面フラット
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)入数サクションリフター×2個入り
総重量2.6kg
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
裏側は平面です。
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 21:42現在)

更新
商品入数2販売単位SET

代替品

EA950AC-60C
  • 品番

    EA950AC-60C

  • コメント

    変更点:全長、重量

その他関連
本体EA506KA-1 : 340x270x130mm アタッシュケース(フォーム入)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top