すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HA-11

品名 : 80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316線径12mm
内寸80.5×23.5mm口の開き15mm
使用荷重2500kgサイズ(mm)A:12、B:80.5、C:23.5、D:15
重量238g
販売価格

3,270円(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FK-13
    バリエーション一覧
    EA638HA-1 21.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-2 25.0x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-3 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-4 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-5 39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-7 52.0x16.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-8 58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-11 80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HA-12 93.0x26.5x14.0mm クイックリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:12、B:80.5、C:23.5、D:15
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top