すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PN-66

品名 : 150m 荷造りひも

仕様

サイズ4(W)mm×150(L)m材質ポリプロピレン
外寸φ135×70mm重量(g)約300
入数1巻
一般軽梱包用
ソフトタイプで伸びが少なく撚りのないタイプです。
販売価格

975円(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 165

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1640ページ

代替品

EA628PN-66A
その他関連
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top