すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BM-104

品名 : 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番340-78A
内容ここでは必ず墜落制止用器具を使用せよサイズ(mm)450×600×0.35
材質ターポリン様式片面印刷
仕様非粘着
裏面マジックテープ付
シンプルな図記号で注意を促すピクトタイプ。
単管、トラロープへの着脱が簡単なマジックテープ式。
折りたたんで持ち運びも簡単丈夫なビニールターポリン製。
アイコン
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2271ページ
バリエーション一覧
EA983BM-101 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
EA983BM-104 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
EA983BM-105 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
EA983BM-107 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落防止)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです。
  • ※使用イメージです。
  • ※使用イメージです。
  • ※単位:mm\n※画像はイメージです

商品動画

  • エスコ便利カタログ2270ページ
  • エスコ便利カタログ2271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top