すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950AS

品名 : 45kg サクションリフター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
首の部分が動き、R面にも吸着します

仕様

本体材質硬質プラスチックパッド材質特殊ゴム
吸着能力45kg全長380mm
パットサイズφ120mm重量750g
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。
シーリングリップ付
1000Rの曲げでも吸着可能です
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 04:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA950AS-1
  • 品番

    EA950AS-1

  • コメント

    変更点:吸着能力(45kg→35kg)

その他関連
部品EB950-2 : [EA950A,AA,AS,E,D用] 替パッド(レバー付)
部品EB950-4 : [EA950A,AF,AS用] レバー
部品EB950-7 : [EA950AS用] スプリング
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top