すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950EC-70

品名 : 70kg サクションリフター

仕様

吸着面フラット用吸着能力70kg
パッドサイズ120mm全高90mm
サイズ320×120mm重量1kg
材質本体:アルミニウム
ハンドル:樹脂
吸着パッド:SBR
サクションリフターの持ち上げ方向平行方向(輸送時)
平らで気密性のある表面を持つ素材に適しています。
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横型ハンドルを備えたサクションリフター。
最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。
高強度アルミニウムボディを採用することで、軽量な構造を維持しながら、最大限の耐久性を確保しています。
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
アイコン
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 89

(2026/08/22 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0167ページ
バリエーション一覧
EA950EC-70 70kg サクションリフター
EA950EC-60 50㎏ サクションリフター(凸凹用)
その他関連
部品EA950AC-102 : [EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
ウェブカタログ画像
  • 持ち上げ方向:平行

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top