すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950EC-70B

品名 : 70kg サクションリフターセット(2個組)

サクションリフターをしっかり保護する専用ケース付

仕様

<セット内容>:3点セット
  EA950EC-70(サクションリフター)×2個
  収納ケース
<サクションリフター仕様>
 ・材質:
   本体:アルミニウム、
   ハンドル:樹脂、
   吸着パッド:特殊ゴム
 ・吸着面:フラットタイプ
 ・吸着能力:70kg 
 ・吸着パットサイズ:φ120mm
 ・全高:90mm
 ・サイズ:320×120mm
 ・重量:1kg
<収納ケース仕様>
 ・材質:プラスチック
 ・サイズ:400×355×120mm
総重量:3.1kg
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
最大 70 kg までのさまざまな荷物を運搬および持ち上げるための T ハンドル付きで、あらゆる気密面の運搬に適しています。
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
販売価格

31,900(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/22 00:46現在)

更新
商品入数2販売単位SET
カタログページ0167ページ
その他関連
部品EA950AC-102 : [EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
本体EA506KA-2 : 450x360x123mm アタッシュケース(フォーム入)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top