すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950SC-25

品名 : 25kg サクションリフター(片手作業/凸凹面

カタログ訂正

26/02/16 ●替パッド 誤:EA950SC-101、正:EA950SC-100 (NO.57 963)

解除レバー付で、片手で素早く作業できます

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
吸着面凸凹面
吸着能力25kg吸着パットサイズφ120mm
全高115mm重量0.51kg
さまざまな荷物を持ち上げるための折りたたみ式レバーを備えた吸引リフター。
少々の凹凸にも吸着します。
片手で素早く作業できます。
解除レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
別売のEA950SC-101のパッド(平面用)に交換も可能です。
※吸着能力は30kgになります。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/03/16 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0168ページ
バリエーション一覧
EA950SC-25 25kg サクションリフター(片手作業/凸凹面
EA950SC-30 30kg サクションリフター(片手作業/平面)
その他関連
部品EA950SC-100 : [EA950SC-25用] パッド(凸凹面)
部品EB950SC-20Z : [EA950SC-25用] パッドASSY
オプションEA950SC-101 : [EA950SC-30,-30B用] パッド(平面)
ウェブカタログ画像
  • 解除レバー付で片手で素早く操作が可能\n
  • 吸着面:凹凸タイプ\n

商品動画

片手で素早く作業できます。片手で素早く作業できます。

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ168ページ
  • エスコ便利カタログ169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top