すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950XB

品名 : サクションホルダー

小さいガラス板の接続に最適です

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
パットサイズφ55mm
サイズ75(W)×76(D)×75(H)mm吸着角度90°
安定した吸引力です。
非常に小さくて軽いガラス製品に適しています。
90°の角度で素早くしっかりと固定されます。
高さ30cmまでのガラスに対応
※固定補助具はガラスの持ち運びには適していません。
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/14 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • 高さ30cmまでのガラスに対応

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top