すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950XD

品名 : マグネット式コーナーホルダー

マグネット式で長時間の保持が可能です

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 634.0
サイズ50×45×45mmカウンタープレートサイズ8×30×4mm
対応ガラス厚さ8mmまで
ガラスの角出し・直角固定を、スピーディーかつ確実に。
UV接着作業や小物の施工効率を向上させるマグネット式コーナーホルダー。
キューブ内の2方向磁石により、ガラス板どうしを直角(コーナージョイント)の状態で素早く固定できます。寸法合わせの手間を減らし、接着前の仮組み作業を効率化します。
ショーケース、ディスプレイボックス、ペン立て、メモケースといった小・中規模のガラス製品の製作に最適です。
磁石の直貼りによるガラスへの傷つきを防ぐため、保護塗装が施された固定プレート(2枚)付き。
マグネット式で長時間保持可能
全ての角は斜めに切り落とされています。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/30 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット式で長時間保持可能
  • 平らでない表面の対象物でもしっかりと保持できます。
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top