すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA950YA-200

品名 : 自在型サクションホルダー(4パッド)

45~300°と幅広い角度調整ができます

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 631.2
パッドサイズφ120mmサイズ194×194mm
真空発生方式レバー式材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム(SBR)
スライド調整幅±12mm角度調整範囲45~300°
ジョイント部は無段階で調整可能(45~300°)。90°以外の異形角度やトメ加工(留め継ぎ)のガラス同士のエッジ接着・仮固定に最適です。
ダブルサクション(左右計4個のパッド)構造により、厚みのある重量ガラスの接着時も高い安定性を確保します。
※本製品は接着・固定時の仮固定専用治具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。
※吸着面が変形・破損しないようパッドに負荷がかからない状態で保管してください。
販売価格

46,400円(税抜)/ 51,040円(税込)

カタログ価格

46,400円(税抜)/51,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • 二重吸引ユニットは、厚みがあり、より重いガラスを接着する場合より安定性があります。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top