すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950YB-200

品名 : 自在型サクションホルダー(2パッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
角度調整が自在です

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
スライド調整範囲±12mm
角度調整範囲45~300°サイズ194×194mm
パットサイズφ120mm
ジョイント部分は無段階に調整可能です。
90°以上の仮固定に適しています。
吸着した後、12mmの範囲で微調整できます。
ガラス同士のエッジ接着に最適です。
※ガラスの運搬には適していません。
販売価格

44,900(税抜)/ 49,390円(税込)

カタログ価格

44,900円(税抜)/49,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA950YA-200
  • 品番

    EA950YA-200

  • コメント

    45-300°までの角度調整可能

その他関連
関連商品EA950YA-200 : 自在型サクションホルダー(4パッド)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top