すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA950YC-355

品名 : 固定型サクションホルダー

ガラスを90°で接着するための位置決めができ、保持できます

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 630.3
パットサイズφ120mmサイズ280×400mm
固定角度90°スライド調整範囲±12mm
対応ガラス高さ80cmまでのガラス施工に対応(ガラス幅に応じて50cm間隔を目安に本製品を設置してください。)真空発生方式レバー方式
材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム(SBR)
ガラス同士の90°コーナー接合時、高さ・奥行きを各±12mmの範囲で微調整可能です。
使用する接着剤の粘度や最適な塗布厚に合わせた正確な隙間(目地幅)調整が行えます。
大きなガラスを使用するときは、ガラスの幅に応じて吸盤を追加し、50cm間隔で吸盤を配置してください。
※本製品はガラス位置決め・角度固定の補助具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。
※正確な位置決めのため、1施工につき最低2台以上ご使用ください。
※保管時は吸盤面(パッド)の変形・破損を防ぐため、接地面を保護して保管してください。
販売価格

40,700円(税抜)/ 44,770円(税込)

カタログ価格

40,700円(税抜)/44,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • ガラスを90°で接着するための位置決めができ、保持できます。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top