すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950YC-650

品名 : 固定型サクションホルダー

支柱を強化し調節のできる2つのサクションユニット付

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 630.4
パッドサイズφ120mmサイズ650×350mm
パッド数5(垂直側2個+底面側2個+補強支柱接続部1個)固定角度90°
スライド調整幅±12mm対応ガラス高さ100cmまでのガラス施工に対応(ガラス幅に応じて50cm間隔を目安に本製品を設置してください。)
真空発生方式レバー方式材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム(SBR)
特殊シーリングリップを備えた5つのサクションパッドで構成された、保持および位置決め用のツールです。
ガラス同士の90°コーナー接合時、高さ・奥行きを各±12mmの範囲で微調整可能です。
使用する接着剤の粘度や最適な塗布厚に合わせた正確な隙間(目地幅)調整が行えます。
大きなガラスに使用するときは幅に応じてサクションホルダーを追加し、50cmごとに吸盤を使用するのが最適です。
ガラスの上端にクランプを固定することで、角部のグラつきを抑えてさらに安定します。
※本製品はガラス位置決め・角度固定の補助具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。
※正確な位置決めのため、1施工につき最低2台以上ご使用ください。
※保管時は吸盤面(パッド)の変形・破損を防ぐため、接地面を保護して保管してください。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • 90°で接着するための位置決めができ、保持できます。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top