すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AH-306

品名 : 0.6mmx 20m ステンレス線(硬質)

仕様

線径(mm)0.6長さ(m)20
材質SUS304硬質重量(g)45
公差は設定されていません。
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/25 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1369ページ
バリエーション一覧
EA951AH-303 0.3mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-304 0.4mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-305 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-306 0.6mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-308 0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)
ウェブカタログ画像
※画像はEA951AH-305です。
  • ※画像はEA951AH-305です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※写真は参考画像です。
  • エスコ便利カタログ1368ページ
  • エスコ便利カタログ1369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top