すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AT-6

品名 : 1.2x350mm 結束線(被覆付/約85本)

仕様

被覆外径1.2mm芯線径0.9mm
長さ350mm材質線芯材:なまし鉄線
被覆材:塩化ビニル樹脂
重量約170g(約85本入)
被覆剤と心線材を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の侵入を遮断します。
屋外の結束でも錆びにくく長持ちします。
エポキシ鉄筋と違う色を使用し、結束忘れを防止
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/29 00:27現在)

更新
商品入数85販売単位
カタログページ1370ページ1390ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1370ページ
  • エスコ便利カタログ1371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top