すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951B-19

品名 : 20x50mm 貫抜用ボルト止め受金具

仕様

EA951B-21用受け金具
材質ステンレスSUS304 (電解研磨)サイズ31×20×50(H)mm
楕円穴サイズ15×33mmねじ穴径7mm
南京錠受金具としても使用できます。
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 234

(2026/05/04 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-19 20x50mm 貫抜用ボルト止め受金具
EA951B-20 26x65mm 貫抜用ボルト止め受金具
その他関連
本体EA951B-21 : 107mm 貫抜(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※( )がEA951B-19のサイズです。
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top