すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BB-32

品名 : 90゚ アングルブラケット(ハードスティール製)

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)プレートサイズ90°アングルプレート:66×51×38mm、 
フラットプレート:60.5×51mm
重量650g取付可能板厚20mm
南京錠取付穴径13mm
付属のボルトはイジリ止めタイプの為、取付側からは外せません。
ボルト(φ9.3×43mm×6本)付
※南京錠は別売です。
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/05/04 05:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1330ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top