すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BB-42

品名 : 37.6x102mm ドアフック(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面仕上げ
サイズA:99.0、B:37.3、G:22.3、X:4.0、Y:120.3プレート厚み約3mm
重量95.2g
頑丈なドアフック
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
取付ねじ無し
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/25 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1326ページ
バリエーション一覧
EA951BB-41 37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製)
EA951BB-42 37.6x102mm ドアフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:99.0、B:37.3、G:22.3、X:4.0、Y:120.3
  • エスコ便利カタログ1326ページ
  • エスコ便利カタログ1327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top