すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BF-116

品名 : 330mm 防犯カメラ用マウント(フレックス)

仕様

ベースサイズ(mm)10.2×8.3×5.7取付穴径(mm)φ13.3
重量695g材質スチール
角度調整傾斜:210°
回転:360°
全高330.2mm
ねじ山サイズ1/4”-20山
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。
垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。
取付ネジ付
販売価格

7,940(税抜)/ 8,734円(税込)

カタログ価格

7,940円(税抜)/8,734円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/08 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2312ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top