すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BF-150B

品名 : 64mm 自在ヘッド(黒)

仕様

カラーブラック全高63mm
ねじ山サイズ1/4”-20山角度調整傾斜:210°、回転:360°
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/08/31 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2312ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品:4mm六角レンチ、固定用キャップスクリュー
  • キャップスクリュー装着で、ヘッド角度の固定に
  • 商品明細

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top