すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BP-150

品名 : 150mm ねじ止め打掛(ステンレス製)

仕様

材質SUS304仕上電解研磨
サイズA(mm)90サイズB(mm)70
サイズD(mm)150サイズE(mm)25
厚み4mm穴径φ5.4mm
木ねじ付
販売価格

3,630(税抜)/ 3,993円(税込)

カタログ価格

3,630円(税抜)/3,993円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1324ページ
バリエーション一覧
EA951BP-54 53mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
EA951BP-72 72mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
EA951BP-100 100mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
EA951BP-150 150mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:90mm  B:70mm\nD:150mm  E:25mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1324ページ
  • エスコ便利カタログ1325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top