すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BP-54

品名 : 53mm ねじ止め打掛(ステンレス製)

仕様

材質SUS304仕上電解研磨
サイズA(mm)40サイズB(mm)28
サイズD(mm)53サイズE(mm)13
厚み2mm穴径φ4.0mm
木ねじ付
販売価格

915(税抜)/ 1,007円(税込)

カタログ価格

915円(税抜)/1,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/01 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1324ページ
バリエーション一覧
EA951BP-54 53mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
EA951BP-72 72mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
EA951BP-100 100mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
EA951BP-150 150mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:40mm  B:28mm\nD:53mm  E:13mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1324ページ
  • エスコ便利カタログ1325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top