すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BR-11B

品名 : 45x22.3mm パッチン(2個)

仕様

サイズ(mm)全長:45
幅:22.3
材質鋼板
仕上ニッケルメッキ穴径受側:3.4mm、本体:3.2mm
入数2個
取付ねじ無し
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 180

(2026/06/14 12:07現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1357ページ
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • メッキの種類
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top