すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BR-126

品名 : 47x26mm パッチン(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)全長:47
幅:26
穴径:3.2
鍵穴径(mm)5.2
材質SUS304仕様取付ねじ無し
様式バレル研磨仕上げ
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1357ページ
バリエーション一覧
EA951BR-126 47x26mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-127 56x32mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-128 82x44mm パッチン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top