すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BR-6

品名 : 79x28mm パッチン(ステンレス製)

仕様

材質SUS304
研磨仕上げ
ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
全長(mm)79幅(mm)28
穴径(mm)4.1鍵穴径(mm)4.5
取付ねじ無し
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/15 23:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1357ページ

代替品

EA951BR-3A
バリエーション一覧
EA951BR-6 79x28mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-7 118x28mm パッチン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top