すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BW-2A

品名 : 77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)仕上げヘアーライン仕上
穴数8サイズ(mm)A:77
B:83
C:25
穴径5mm適合扉厚20~27mm
入数2個
取付ねじ付
扉を内・外どちらにでも開けることができます。
ステン皿タッピング長さ18.5mm×太さ3.25mm、16本/1組あたり付
常に扉が閉じた状態になるようにばねが内蔵されています。
販売価格

7,110(税抜)/ 7,821円(税込)

カタログ価格

7,110円(税抜)/7,821円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/07 11:46現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1339ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951BW-2A 77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
    EA951BW-3A 102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
    EA951BW-64 64x 77.5mm 自由丁番(2個)
    EA951BW-76 77x 82 mm 自由丁番(2個)
    EA951BW-102 102x 92.5mm 自由丁番(2個)
    EA951BW-127 126x108.6mm 自由丁番(2個)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nA:77、B:83、C:25
    • エスコ便利カタログ1338ページ
    • エスコ便利カタログ1339ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top