すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951BY-293

品名 : 20x15mm アングル丁番(ダイカスト製仙徳仕上)

仕様

扉厚20mmカブセ代15mm
材質亜鉛ダイカスト(ブロンズ仕上げ)付属品木皿ねじ(2.7×16)
扉を閉じたときに外から見えにくい、ダイカスト製の面付アングル丁番
食器棚やキッチンキャビネットなどの家具の扉に最適
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA951BY-291 15x20mm アングル丁番(ダイカスト製仙徳仕上)
EA951BY-292 16x15mm アングル丁番(ダイカスト製仙徳仕上)
EA951BY-293 20x15mm アングル丁番(ダイカスト製仙徳仕上)
EA951BY-294 20x20mm アングル丁番(ダイカスト製仙徳仕上)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top