すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951C-2

品名 : 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー)

仕様

長さ(mm)150幅(mm)43
深さ(mm)11材質SUS304
取付穴径2.5mm
サテンシルバー仕上げ
一番ビス2.0×16(2本)付
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/05 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951C-1 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー)
EA951C-2 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー)
EA951C-3 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)
EA951C-4 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • A:150mm、B:43mm、C:11mm、D:118mm、E:33mm、F:119mm、G:34mm、t:0.5mm
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top