すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951C-223

品名 : 10mm 穴キャップ(ブロンズ)

仕様

穴径10mm外径14mm
頭部の厚み1mm差し込み部の高さ5mm
材質アルミダイキャスト(アルマイト処理)色ブロンズ
入数8粒
高級感のあるメタリックな仕上がりのキャップ
屋外でも使用できるため、ウッドデッキの飾り付けにもおすすめ
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:34現在)

更新
商品入数8販売単位pk
バリエーション一覧
EA951C-221 10mm 穴キャップ(ゴールド)
EA951C-222 10mm 穴キャップ(シルバー)
EA951C-223 10mm 穴キャップ(ブロンズ)
EA951C-224 10mm 穴キャップ(レッド)
ウェブカタログ画像
8個入り
  • 8個入り
  • ※本商品はブロンズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top