すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CA-107

品名 : φ26mm プッシュロックつまみ

仕様

材質亜鉛ダイカスト、ポリカーボネイト仕上げWB(ホワイトブロンズ)メッキ
ツマミ直径26mm台座直径35mm
高さ(ツマミ出っ張り時)12mm掘り込み穴径26mm
取付可能扉厚15~25mm付属品取付用ネジ、スペーサー
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/04 22:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1396ページ
バリエーション一覧
EA951CA-106 φ21mm プッシュロックつまみ
EA951CA-107 φ26mm プッシュロックつまみ
メイン画像

資料

部品図
  1. IMG
カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1396ページ
  • エスコ便利カタログ1397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top