すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CA-11

品名 : 25x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)

仕様

用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶直径25mm
高さ22mmねじサイズM4
台座サイズφ18mm材質SUS304
仕上鏡面研磨仕上げ重量8.5g
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス製つまみ
中空のため、軽いつまみです。
RoHS2 10物質対応品
販売価格

2,230(税抜)/ 2,453円(税込)

カタログ価格

2,230円(税抜)/2,453円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1345ページ
ウェブカタログ画像
  • H:22㎜   D:25㎜\nD1:18㎜   d:M4

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top