すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CA-122

品名 : φ30x24mm つまみ(木製)

仕様

ねじM4台座サイズφ21mm
直径φ30mm高さ24mm
材質強化木(積層材)付属ネジトラス小ねじISO M4×25
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-121 φ25x24mm つまみ(木製)
EA951CA-122 φ30x24mm つまみ(木製)
EA951CA-123 φ35x27mm つまみ(木製)
EA951CA-124 φ40x27mm つまみ(木製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:30、H:24、W:21
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top