すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CA-128

品名 : φ40x30mm つまみ(木製)

仕様

ねじM4台座サイズφ32mm
直径φ40mm高さ30mm
材質強化木(積層材)付属ネジトラス小ねじISO M4×30
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/01 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-126 φ30x27mm つまみ(木製)
EA951CA-127 φ35x27mm つまみ(木製)
EA951CA-128 φ40x30mm つまみ(木製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ40、W:φ32、H:30
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top