すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CA-152

品名 : φ40x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質強化木(積層材)ねじサイズM4
直径φ40mm高さ22mm
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-151 φ35x20mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-152 φ40x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-153 φ50x24mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ40、W:φ21、H:22、M:M4
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top