すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CK-12

品名 : 50x 35 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)

仕様

用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉全長50mm
35mm厚み1.5mm
穴径4.2mm穴数4
材質ステンレス(SUS304)仕上げヘアーライン
重量27g(1個あたり)入数2個
取付ねじ無し
厚口蝶番
カシメピン
耐食性、耐熱性に優れたステンレス製
RoHS対応品
販売価格

855(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/03 02:06現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1340ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951CK-11 40x 35 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-12 50x 35 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-13 65x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-14 75x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-15 90x 60 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-16 100x 60 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:2個\n※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ1340ページ
    • エスコ便利カタログ1341ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top