すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CK-204

品名 : 89x56.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)仕上げヘアライン仕上げ
全長89mm56.5mm
厚み1.8mm穴数6
穴径5.4mm重量(1枚あたり)98g
耐荷重(2枚吊りの場合)16kg使用ビス径3.8×25mm
入数2個
取付ビス付
ナイロンリング入りで耐久性が高いです。
木ねじ3.8×25、6本付
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 14:02現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1390ページ
バリエーション一覧
EA951CK-201 51x 39 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-202 64x42.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-203 76x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-204 89x56.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-205 102x 70 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1390ページ
  • エスコ便利カタログ1391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top