すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CN-33

品名 : 40x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)

仕様

用途一般機器全長40mm
32mm厚み1.6mm
材質スチール(SPCC)重量22g
入数2個
汎用丁番
カシメピン
生地仕上げ
RoHS対応品
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/23 06:02現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1341ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951CN-31 25x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-32 30x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-33 40x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-34 50x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-35 60x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-37 75x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-38 80x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    EA951CN-40 100x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:2個\n※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ1340ページ
    • エスコ便利カタログ1341ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top