すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CR-913

品名 : 38x900mm 長丁番(ステンレス製)

仕様

サイズ(B×A×C)38×900×0.8mm穴径4.2mm
材質ステンレスSUS304仕上げ光沢研磨
取付が簡単で、耐久性が抜群
取付ねじ無し
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/01 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1340ページ
バリエーション一覧
EA951CR-902 32x450mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-903 38x450mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-912 32x900mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-913 38x900mm 長丁番(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top