すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CU-56

品名 : 63x 58mm 段付き丁番(穴あき)

仕様

用途一般機器、建築設備汎用全長63mm
幅58mm板厚2.6mm
穴数5穴径φ6.8mm(φ10皿穴)×3
φ5.8mm×2
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
鉄サッシ用段付丁番
カシメピンタイプ(軸径:φ7mm、頭径:φ12.5mm)
RoHS対応品
※取り付けネジは付属していません(推奨:M6皿小頭)
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA951CU-56 63x 58mm 段付き丁番(穴あき)
EA951CU-57 63x 58mm 段付き丁番(穴なし)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top