すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CU-58

品名 : 63x54.5mm 段付き丁番(穴あき/ステンレス製)

仕様

用途一般機器、建築設備汎用全長63mm
幅54.5mm板厚2.5mm
穴数5穴径φ5mm(φ8皿穴)×3
φ5mm×2
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスサッシ用段付丁番
カシメピンタイプ(軸径:φ7mm、頭径:φ12.5mm)
RoHS対応品
※取り付けネジは付属していません(推奨:M5皿小頭)
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top