すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CX-103A

品名 : 20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)全長75mm
20mm厚み1.5mm
穴径4.6mm
取付ねじ無し
販売価格

935(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/04/30 12:14現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1340ページ
ウェブカタログ画像
●入数…2個
  • ●入数…2個
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top