すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CX-24

品名 : 37x 96mm 丁番(ステンレス製)

仕様

全長76mm37mm
厚み4.8mm穴径5mm
材質ステンレス(SUS316)重量90.7g
取付ねじ無し
ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/07/04 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1340ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:76.2、B:37.3、C:4.8、D:28.4\nE:59.6、F:20.3、Y:5.0、Z:8.8
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top