すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CY-950

品名 : 50x 50mm フラットヒンジ(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ(長さ×幅)50×50mm
厚み11mmねじサイズM6
穴径6mm穴数4
取付ねじ無し
販売価格

3,660(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/04 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1391ページ

代替品

EA951CY-650
EA951CR-72
  • 品番

    EA951CR-72

  • コメント

    材質と厚みの違い

バリエーション一覧
EA951CY-940 40x 40mm フラットヒンジ(ステンレス製)
EA951CY-950 50x 50mm フラットヒンジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1390ページ
  • エスコ便利カタログ1391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top