すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DC-41

品名 : 15.0x 27mm アイフック(ステンレス製)

仕様

線径3mmプレート外径9×27㎜
奥行15㎜口幅10㎜
穴径2.2mm穴間ピッチ22㎜
使用荷重2kg材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨仕上げ重量5g
取付ねじ無し
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプ
【主な使用例】
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの壁面金具として
食品加工現場の道具掛けとして
RoHS2対応品
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/30 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1360ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951DC-41 15.0x 27mm アイフック(ステンレス製)
    EA951DC-42 21.5x 36mm アイフック(ステンレス製)
    EA951DC-43 27.5x 45mm アイフック(ステンレス製)
    EA951DC-44 39.0x 60mm アイフック(ステンレス製)
    EA951DC-45 51.0x 80mm アイフック(ステンレス製)
    EA951DC-46 64.0x120mm アイフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:3mm   A:9㎜   B1:27㎜\nB2:22㎜   H:15㎜   d:2.2㎜\nh:10㎜   L:14㎜   t:2mm
    • エスコ便利カタログ1360ページ
    • エスコ便利カタログ1361ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top