すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951DE-122

品名 : 43x153mm 角型フック(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

奥行43mm高さ153mm
幅25mm厚み3mm
穴径4.5mm穴数M4皿穴×3
材質鉄(ユニクロメッキ)規格角型
適合板厚内寸28mm未満
ハシゴを引っかけるのに最適なフック
掛け金具としても使用できます。
販売価格

395円(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA951DE-121 34x120mm 丸型フック(スチール製/ユニクロメッキ)
EA951DE-122 43x153mm 角型フック(スチール製/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
  • ハシゴを引っかけるのに最適なフック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top