すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DE-63

品名 : 20x 45mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行20mm高さ45mm
9mm穴径3.5mm
穴間ピッチ13㎜使用荷重10kg
材質SUS304重量11g
取付ねじ無し
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/25 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1352ページ
バリエーション一覧
EA951DE-62 17x 35mm フック(ステンレス製)
EA951DE-63 20x 45mm フック(ステンレス製)
EA951DE-64 25x 50mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:45㎜   W:9㎜   B:13㎜\nH:20㎜   d:3.5㎜   T:2.5㎜
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top