すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DE-85

品名 : 40x 50mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行40mm高さ50mm
15mm穴径4mm
穴間ピッチ10㎜吊下荷重10kg
材質SUS304重量28g
取付ねじ無し
コートフックや、物掛けとして
RoHS2対応品
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/31 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1352ページ
バリエーション一覧
EA951DE-84 30x 40mm フック(ステンレス製)
EA951DE-85 40x 50mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:50㎜   W:15㎜   B:10㎜\nH:40㎜   d:3.5㎜   T:4㎜
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top