すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-13B

品名 : 28x33mm フック(ステンレス製)

仕様

材質ステンレスSUS304仕上げバレル研磨仕上げ
高さ33mm奥行28mm
32mm穴径3.8mm
口の開き24mm使用荷重6kgまで
付属品取付用木ネジ
使いやすいステンレス製のフックです。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/21 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1353ページ
バリエーション一覧
EA951DG-13 24x39mm フック(ステンレス製)
EA951DG-13B 28x33mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top