すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951E-104

品名 : 15x294mm 連結金具(スチール製・黒塗装)

仕様

材質スチールサイズ全長:294mm、
幅:15mm、
厚み:2mm
穴数12穴径4.2mm
カチオン電着塗装(黒色)仕上げ
取付ねじ無し
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/06 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1333ページ
バリエーション一覧
EA951E-101 15x 94mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-102 15x144mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-103 15x194mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-104 15x294mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1332ページ
  • エスコ便利カタログ1333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top